ニッサチェイン
ニッサチェインの 事務用品
ニッサチェインの その他医療事務用品
Sフック(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28900796
品番
A-829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥209
販売価格(税別)
¥
190
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製。
材質
ステンレス
全長(mm)
150
内径(mm)
38
線径(mm)
4
松吉医科器械コード
24-3225-03