※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00300-ACT 4.4オンス ACT ドライTシャツ glimmer(トムス) 28902520 00300-ACT 4.4オンス ACT ドライTシャツ glimmer(トムス) 28902520

4.4オンス ACT ドライTシャツ

(27件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28902520 品番 00300-ACT
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

ドライTシャツのパイオニア 人気No.1のTシャツ

ホワイト サイズ130cm 材質ポリエステル 肩幅(cm)36 袖丈(cm)16 目付(g/m2)150、4.4oz 身幅(cm)38 生地裏メッシュ 身丈(cm)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28904760
2025-08-25
用途:
汗だくになって都合の悪い時
自動車・二輪車・自転車関連業

主に朝の通勤に使用。駅まで15分歩いて汗だくになり、そこから満員電車に乗るのがはばかれ、綿のTシャツからこのTシャツに切り替え。エアコンの風に当たれば、すぐに乾くのが良いです。化繊独特の熱さがありますが、速乾性とトレードオフです。また、この手のTシャツは生地が薄いペラペラなものが多いですが、割りと厚みがあり、しっかりしているのが良いです。ただし、首周りが少しきつく、暑苦しさを感じるのが難点。1つ大きいサイズを着たら、首周りの違和感がなくなりました。

対象商品:
88177275
2025-10-13
用途:
普段着
卸売・小売業

汗をかいてもすぐに乾き、重宝しています

サイズ感も丁度良かったです

対象商品:
88177494
2025-07-13
用途:
仕事作業着のインナー
自動車・二輪車・自転車関連業

汗をかいても不快はなく、重宝してます。
後はなんと言ってもコスパが良いことです。

2025-05-07
用途:
火の粉ない作業のとき着てます

すごく作りがしっかりしてるので色違いで何枚も持ってますが、ちときつくなったので試しに大きいの買ってみたけど、夏にはゆったりしていいので、また追加で購入します。

対象商品:
88177406
2023-08-02
用途:
農作業の草刈り
農・林・水産業

農作業だけでなく外出にもいいので気にいっています。

1人が参考にしています
対象商品:
88177652
2023-05-07
用途:
外作業
有限会社グレース・オーシャンツアー 様

速乾Tシャツなので、軽くて作業しやすいし、汗をかいても、乾きが早いので、とてもいいです。

対象商品:
88177397
2022-10-13
用途:
室内での作業着
製造業

作業上、衣服の繊維が舞わないのが好ましいのでバッチリでした。
値段がお手頃で肌触りもさらっとしており、乾くのも早いのでとても気に入ってます。

対象商品:
88177433
2022-09-15
用途:
普段使い

2色購入して交互に毎日使用し1年以上になります。さすがに首周りの色褪せはありますが、耐久性は優秀。黒、紺等以外は即日発送で無いのが残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする