※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケンツメディコ
ケンツメディコの 血圧計
ケンツメディコの アネロイド式血圧計
カラーアネロイド血圧計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28903736
品番
NO.500
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
小型で携帯に便利なスタンダードタイプ。
付属品
収納ケース
材質
メーター/亜鉛ダイカスト、腕帯/ナイロン
色
グリーン
質量(g)
約450
測定範囲(mmHg)
20〜300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021500002
松吉医科器械コード
24-5171-02
腕帯(mm)
W145×L450
医薬品医療機器等法
一般医療機器