※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーアネロイド血圧計

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28903745 品番 NO.500
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

小型で携帯に便利なスタンダードタイプ。

付属品収納ケース 材質メーター/亜鉛ダイカスト、腕帯/ナイロン スカイブルー 質量(g)約450 測定範囲(mmHg)20〜300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021500002 松吉医科器械コード24-5171-04 腕帯(mm)W145×L450 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする