フリッツメディコ
エコノミー鼻鏡(フレンケル氏)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
先端長(mm)
25
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28905863
品番
E502-0920
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サイズ
M
先端径(mm)
7
先端長(mm)
25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000035
松吉医科器械コード
24-6441-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器