※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの その他鋼製器具
柔軟性ヘラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-5652-00
注文コード
28906046
品番
R494-012
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
松吉医科器械コード
24-5652-00
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
幅W×全長(mm)
200×12
材質
ステンレス
医薬品医療機器等法
一般医療機器