フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの その他鋼製器具
柔軟性ヘラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-5652-02
注文コード
28906064
品番
R494-025
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
松吉医科器械コード
24-5652-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000015
幅W×全長(mm)
200×25
材質
ステンレス
医薬品医療機器等法
一般医療機器