松吉医科器械
松吉医科器械の 手洗い・うがい・手指消毒
松吉医科器械の 手洗い評価用品
米式手洗台B(1コ用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28906089
品番
MY-2056
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
使用可能な鉢サイズは外径Φ320mmです。
材質
ステンレス
タイプ
1コ用
内径(Φmm)
丸枠/約300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×355×800
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
02-2680-00