膝関節運動テスタKMI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28906807 品番19951
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

脛骨前方移動量(ATT)を定量評価できる軽量・コンパクトな測定器です。ラックマンテストの要領で簡便に測定ができ、ATTを1mm単位で読み取ることが可能です。携帯時には重ねてコンパクトにでき、ポケットに入れて持ち運びができます。

付属品サポートベルト(W30×L440×H4mm)、キャリングケース(W140×D15×H130mm) 質量(g)約165 測定範囲(mm)回転目盛/0〜15、側方目盛/0〜20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/155×20×100、携帯時/85×20×90 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000068 松吉医科器械コード24-6450-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする