※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 保管庫 施設用
松吉医科器械の ファイバースコープ保管庫
ファイバースコープ保管庫(架台可動式)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
8本掛
注文コード
28906886
品番
FS-108HT
参考基準価格(税別)
¥673,000
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
2段式架台を採用。本体は耐食性に優れるステンレスSUS304製。
タイプ
8本掛
仕様
生検鉗子掛/4コ掛(左2コ掛・右2コ掛)
材質
本体/ステンレス(SUS304・ヘアーライン仕上)、架台/アクリル
質量(kg)
約103
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1900
架台
8本掛(4本掛+4本掛)×2段
松吉医科器械コード
24-4001-01