マエダ
マエダの 手袋・マスク・感染予防
マエダの エプロン・ガウン 医療・検査用
ワンダーライトクールエプロン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オリーブ
サイズ
3L
注文コード
28908006
品番
WMA5-35-3L
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥132,176
販売価格(税別)
¥
120,160
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
前面両脇止めのスタンダードタイプ。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。
色
オリーブ
質量(kg)
3.4
サイズ
3L
胸囲(cm)
115〜130
身長(cm)
180
付属品
ハンガー
着丈(cm)
123
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001071
前幅(cm)
63
松吉医科器械コード
24-6250-14
鉛当量(mmPb)
0.35
医薬品医療機器等法
一般医療機器