ワンダーライトクールエプロン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズL 注文コード28908356 品番WMA5-25L
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥81,136
販売価格(税別)
73,760
この商品は色・サイズなど110種類から選べます 他の種類を見る

前面両脇止めのスタンダードタイプ。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。

シルバー 質量(kg)2 サイズL 胸囲(cm)80〜105 身長(cm)170 付属品ハンガー 着丈(cm)108 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071 前幅(cm)58 松吉医科器械コード24-6250-02 鉛当量(mmPb)0.25 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする