ワンダーライトクールエプロン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズS 注文コード28908618 品番WMA5-25S
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥71,456
販売価格(税別)
64,960
この商品は色・サイズなど110種類から選べます 他の種類を見る

前面両脇止めのスタンダードタイプ。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。

ブラック 質量(kg)1.6 サイズS 胸囲(cm)〜80 身長(cm)150 付属品ハンガー 着丈(cm)88 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001071 前幅(cm)55 松吉医科器械コード24-6250-00 鉛当量(mmPb)0.25 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする