SY5440-5LOZE 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC 28909203

5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径サブプレートなし 注文コード28909203 品番SY5440-5LOZE
参考基準価格(税別)¥19,250 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電圧・管接続口径など7660種類から選べます 他の種類を見る

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径サブプレートなし 切替方式3位置エキゾーストセンタ リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし) ポート数5 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 手動操作方式プッシュターンロック式手操作形 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする