マエダ
マエダの 専門診療・科目別
マエダの 放射線科用品
マエダの 放射線防護具
防護衣シンプラークール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1着
質量(kg)
1.7
注文コード
28914814
品番
SMA-25S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥45,309
販売価格(税別)
¥
41,190
この商品は
質量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
背面がメッシュの通気性に優れた清涼タイプ。
色
グレー
種別
ソフライト(含鉛)
質量(kg)
1.7
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001031
松吉医科器械コード
19-3440-12
付属品
ハンガー
サイズ
S
胸囲(cm)
〜90
身長(cm)
150
着丈(cm)
88
前幅(cm)
55
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器