エイコーメディカル
エイコーメディカルの 血圧計
エイコーメディカルの アネロイド式血圧計
MRI室用アネロイド式スタンド血圧計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28915435
品番
190-67
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
測定値が見やすい大型メーター。キャスターはストッパー付。
仕様
3.0テスラ対応
材質
支柱/ステンレス(SUS304)、ベース/アルミ、キャスター/樹脂・真鍮
質量(kg)
約6
キャスター径(Φmm)
75(双輪・ストッパー2コ付)
測定範囲(mmHg)
20〜300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00065A00011
松吉医科器械コード
24-4812-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器