ノーリツイス
付添人用ソファー(2脚セット)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
15日以内出荷とは
色
ブルー
グリーン
ピンク
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28915584
品番
MY-N3600B
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ラクラク操作の3段階リクライニングで簡単に簡易ベッドとしてもご利用になれます。張地は抗菌・防汚・防炎加工のビニールレザーを採用。
材質
脚部/スチール(メラミン焼付塗装)、マット/ウレタンフォーム、張地/ビニールレザー(抗菌・防汚・難燃加工)
寸法(mm)
ソファー時/W730×D680×H720(座高390)、簡易ベッド時/W730×L1830×H390
質量(kg)
17.2(1脚)
色
ブルー
松吉医科器械コード
20-5030-01