シーホネンス
シーホネンスの 施設用家具・備品
シーホネンスの ベッド 施設用
シーホネンスの ベッド本体 施設用
キャンバスベッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28915593
品番
PT-2083
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
場所を取らないワンタッチ折りたたみ式。手軽に水洗い可能。
材質
本体/スチール(粉体塗装)、ボトム/ビニール帆布
質量(kg)
16
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
550×1800×300
折りたたみ寸法(mm)
W550×L890×H160
松吉医科器械コード
20-5022-00