弥生堂製作所
弥生堂製作所の 施設用家具・備品
弥生堂製作所の ベッド 施設用
弥生堂製作所の ベッド本体 施設用
キャンバスベッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28915609
品番
YS-259
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
強度抜群のナイロンキャンバス地の折りたたみベッド。簡単に二ツ折に折りたたみができます。
材質
本体/スチール、張地/ナイロン
質量(kg)
約8.8
色
ブルー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×340
折りたたみ寸法(mm)
W600×L900×H110
松吉医科器械コード
24-6559-00