ベッドサイドテーブル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28915654 品番UT-75
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥31,669
販売価格(税別)
28,790

ベッドでの食事・読書や作業など幅広く利用できます。

材質天板/メラミン化粧板、フレーム/スチール 質量(kg)9 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×380×610〜930 キャスター径(Φmm)50 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×380 松吉医科器械コード23-6863-00

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする