久喜製作所
久喜製作所の 施設用家具・備品
久喜製作所の ベッド 施設用
久喜製作所の ベッドサイド用品
ベッド用ボンベ架U(2ヵ所固定)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28915837
品番
KBU05-B2F
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥20,229
販売価格(税別)
¥
18,390
バスケットに入れる
FRP300Lボンベ用。
材質
スチール
質量(kg)
1.9
色
シロ
タイプ
2ヶ所固定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×215×310
適合容量(L)
300用
松吉医科器械コード
24-6563-00