マツハシ
マツハシの ベッド関連
マツハシの 防水シーツ
MRSA防水シーツ(抗菌防臭加工)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28915934
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
防水性に優れ、爽やかな使い心地のシーツです。細菌・カビ類増殖抑制素材で安心です。防水部分には制菌加工バイオガードを使用しています。
色
グリーン
材質
表/ポリエステル100%、裏・防水部/ポリウレタンラミネート、巻込部/綿100%
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×2100、防水部/900×1450
洗濯方法
洗濯○(60℃以下)、乾燥機○(130℃以下)
松吉医科器械コード
24-5228-00