※使用例
萬楽
萬楽の ベッド関連
萬楽の 防水シーツ
制菌速乾防水シーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28915959
品番
MR-2032
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
吸水速乾素材で表面はいつもさらっとしています。細菌の増殖を抑える制菌バイオガードを使用。
色
サックス
材質
表/ポリエステル100%、裏/ポリウレタンラミネート
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1450
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(100℃)
松吉医科器械コード
24-6700-00