エブノ
エブノの ベッド関連
エブノの 防水シーツ
マイスコ綿パイル防水シーツ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28915968
品番
MY-7220C
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
吸水性を重視した生地を採用しています。耐熱温度130℃で、業務用洗濯・乾燥機に対応。
色
クリーム
材質
表/綿80%・ポリエステル20%、裏/ポリウレタンラミネート
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1600
洗濯方法
洗濯○、脱水〇、乾燥機○(130℃以下)
松吉医科器械コード
24-6035-01