ホトロン
ホトロンの 施設用家具・備品
ホトロンの 病室用品
ホトロンの 安全・保護
体動コールうーご君
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28916257
品番
HB-TV3-K3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
対象者にクリップをつけるだけの離床センサーです。上半身がベッドから起き上がるとプレートがうーご君本体から外れ、ナースコールでお知らせします。スイッチをOFFにすればプレートが抜けてもコールしません。
セット内容
センサー本体、被服装着ひも、ナースコール接続ケーブル
種別
ケアコム 3ピン
ケーブル長(m)
1.5〜2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×78.5×32
ひも長(cm)
75〜150
松吉医科器械コード
24-6577-01