体動コールうーご君

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28916266 品番HB-TV3-K4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

対象者にクリップをつけるだけの離床センサーです。上半身がベッドから起き上がるとプレートがうーご君本体から外れ、ナースコールでお知らせします。スイッチをOFFにすればプレートが抜けてもコールしません。

セット内容センサー本体、被服装着ひも、ナースコール接続ケーブル 種別ケアコム アナログ4ピン ケーブル長(m)1.5〜2.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×78.5×32 ひも長(cm)75〜150 松吉医科器械コード24-6577-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする