総合サービス
総合サービスの 消毒・除菌・洗剤
総合サービスの おう吐物処理
らくらくクリーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28917194
品番
YC-251
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
腰上げ不要の差込便器です。股関節が開きにくい方にも適しています。
材質
本体/ポリエチレン、グリップ/ポリプロピレン・ステンレス
容量(mL)
1000
タイプ
スリムタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/165×355×258、受口幅/85
耐熱温度(℃)
本体/60、グリップ/80
松吉医科器械コード
24-5244-01