らくらくクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28917203 品番YC-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

腰上げ不要の差込便器です。股関節が開きにくい方にも適しています。

材質本体/ポリエチレン、グリップ/ポリプロピレン・ステンレス 容量(mL)1100 タイプワイドタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/175×355×250、受口幅/140 耐熱温度(℃)本体/60、グリップ/80 松吉医科器械コード24-5244-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする