ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの チェア 施設用
ノーリツイスの ドクター・ナース・クランケチェア
メディカルチェア(右肘)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28917824
品番
SRD-480L
参考基準価格(税別)
¥59,900
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
背もたれとしても肘掛としても使えるメディカルチェア。利き腕や好みにあわせてお選びいただけます。
色
ダークグレー
材質
背・座部/ウレタン・ポリプロピレン、脚部/スチール・ポリプロピレン、張地/ビニールレザー(抗菌・防汚加工)
質量(kg)
10.8
タイプ
右肘掛タイプ
寸法(Φ×高さH)(mm)
575×675〜830
キャスター径(Φmm)
50(ナイロン・双輪)
座×座高(mm)
Φ375×470〜625
松吉医科器械コード
24-5248-00