デンネツ
デンネツの 手洗い・うがい・手指消毒
デンネツの 手指消毒用アルコール
デンネツ殺菌エアータオル(速乾タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28918454
品番
SDU100
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
紫外線除菌灯で手指を強力に除菌。広角度吹出し口の高性能ヒーターで強力に乾燥・除菌。空気除菌脱臭器を標準装備。光触媒・銀イオン・帯電防止の表面処理により、外装面も防汚・抗菌・消臭。
効果
除菌、消臭、抗菌
質量(kg)
5
タイプ
アンダーカットタイプ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
870(Lo)/1350(Hi)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×125×284
松吉医科器械コード
23-6805-01