曜日別特売
SWA-455 クリーンロッカー 生興 28919495

クリーンロッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790
内容量1個注文コード28919495品番SWA-455
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

清掃用具や備品の収納に便利です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790付属品ハンガーパイプ、棚板(1枚)、タオルかけ(3コ)、バケツトレー、保護カバー(1コ)、フック(1コ)、Sカン(5コ)材質スチール製、メラミン焼付塗装質量(kg)29ニューグレー鍵なし松吉医科器械コード23-5696-00外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする