※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の オールシーズン トップス
4.4オンス AMZ ドライジップパーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全112種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28919898
品番
00338-AMZ
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
紫外線対策に効果的なドライ素材パーカー
色
オレンジ
サイズ
L
種別
パーカー
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
63
目付(g/m
2
)
150、4.4oz
身幅(cm)
53
生地
裏メッシュ
身丈(cm)
69