※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00339-AYP 4.4オンス AYPドライレイヤードポロシャツ glimmer(トムス) 28920476 00339-AYP 4.4オンス AYPドライレイヤードポロシャツ glimmer(トムス) 28920476 00339-AYP 4.4オンス AYPドライレイヤードポロシャツ glimmer(トムス) 28920476 00339-AYP 4.4オンス AYPドライレイヤードポロシャツ glimmer(トムス) 28920476

4.4オンス AYPドライレイヤードポロシャツ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28920476 品番 00339-AYP
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

人気のレイヤードポロのドライ素材

レッド×ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)22 目付(g/m2)150、4.4oz 身幅(cm)53 生地表メッシュ 身丈(cm)71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23093638
2024-07-20
用途:
普段着
その他業種

生地が厚くも薄くも無く適度で、暑い時期にはちょうど良いです。 ストレッチ素材で脱ぎ着も楽です。 胸にポケットが有るシャツが好みなのでこれも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする