コンフォート作業台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28920694 品番WT-0915-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥264,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

国際標準規格(ISO3394=600×400mm)のトレー・バスケットに対応した作業台です。テーブルトップは、耐薬品性、耐久性、清拭性に優れたメラミン樹脂を採用。輸液ハンガーのフックは可動式です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×550×1544(台高844) 本体/ブラウン、トレー/ベージュ 材質本体フレーム/アルミニウム、天板/木製メラミン樹脂加工、トレー・バスケット/ABS(持続性帯電防止樹脂) 内寸(mm)トレー/PT64-05=W548×D348×H47(1コ)、PT64-10=W548×D348×H97(2コ)、PT64-17=W547×D347×H157(1コ)、バスケット/PB64-10=W530×D330×H97(1コ) キャスター径(Φmm)75 松吉医科器械コード24-3387-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする