曜日別特売
1500-554-1500A4 アルアップシェルフ(アジャスター4段 シンドー 28921839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルアップシェルフ(アジャスター4段

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×554×1500
内容量1個注文コード28921839品番1500-554-1500A4
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

軽量で磁性を帯びにくいスタイリッシュなアルミシェルフ。特殊アルミ合金を使用しており、一般的なアルミ材の約1.5倍の強度があります。組立は工具を必要とせず、ハンマーだけで組立できます。

松吉医科器械コード24-5316-04寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×554×1500材質棚板・ポール/アルミ、接合部/ポリカーボネート棚板耐荷重(kg)100棚板高さ調整(mm)50ピッチ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする