※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルアップシェルフ(アジャスター4段

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28921875 品番 900-554-1500A4
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

軽量で磁性を帯びにくいスタイリッシュなアルミシェルフ。特殊アルミ合金を使用しており、一般的なアルミ材の約1.5倍の強度があります。組立は工具を必要とせず、ハンマーだけで組立できます。

松吉医科器械コード24-5316-00 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×554×1500 材質棚板・ポール/アルミ、接合部/ポリカーボネート 棚板耐荷重(kg)100 棚板高さ調整(mm)50ピッチ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする