シンドー
シンドーの 施設用家具・備品
シンドーの 保管庫 施設用
シンドーの 物品管理棚
アルアップシェルフ(アジャスター4段
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28921884
品番
900-554-1800A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
軽量で磁性を帯びにくいスタイリッシュなアルミシェルフ。特殊アルミ合金を使用しており、一般的なアルミ材の約1.5倍の強度があります。組立は工具を必要とせず、ハンマーだけで組立できます。
松吉医科器械コード
24-5316-01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×554×1800
材質
棚板・ポール/アルミ、接合部/ポリカーボネート
棚板耐荷重(kg)
100
棚板高さ調整(mm)
50ピッチ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500