※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の オフィスウェア
Printstar(トムス)の トップス オフィスウェア
Printstar(トムス)の ベスト オフィスウェア
NEVベーシックカラーベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
F
注文コード
28922129
品番
00008-NEV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ベストラインナップの新しいベージックモデル
色
ホワイト
サイズ
F
着丈(cm)
67
素材
ナイロン、タフタ
身幅(cm)
56
性別
男女兼用