プラスチックチューブ鉗子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード28923835 品番719018001
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

金属を使用していない軽量プラスチック鉗子。オートクレーブ滅菌可能(132℃)、EOG滅菌可能。MRI対応。

全長(mm)130 材質ポリプロピレン70%・グラスファイバー30% 耐熱温度(℃)134 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069BV0001 松吉医科器械コード24-6018-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする