ミズホ
ミズホの 鋼製小物
ミズホの 剪刀
メッツエンバウム剪刀反型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28924097
品番
09-079-00
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
140
刃形
反型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306H00036
松吉医科器械コード
24-6863-10
医薬品医療機器等法
一般医療機器