ミズホ
ミズホの 鋼製小物
ミズホの 医療用ピンセット
眼科ピンセット無鈎
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28924648
品番
09-205-00
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
全長(mm)
110
材質
ステンレス
刃形
無鈎
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00306G01397
松吉医科器械コード
24-6870-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器