扁平鈎(コヘル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28924709 品番 R096-1300
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
松吉医科器械コード24-6858-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015 全長(mm)210 材質ステンレス 寸法(幅W×長さL)(mm)鈎部/11×55 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする