※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HARIO
HARIOの 処置・手術
HARIOの 容器類
HARIOの ピッチャー・計量カップ・ビーカー
コニカルビーカー(ガラス製)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28925874
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
目安目盛付。
松吉医科器械コード
24-3914-01
容量(mL)
100
耐熱温度(℃)
約250
最大径×高さH(Φmm×mm)
59×92
目盛(mL)
10(目安)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28925874
-
02884682
CB-100 SCI
コニカルビーカー(目安目盛付)
HARIO
1個
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました