※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HARIO
HARIOの 処置・手術
HARIOの 容器類
HARIOの ピッチャー・計量カップ・ビーカー
コニカルビーカー(ガラス製)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28925883
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
目安目盛付。
松吉医科器械コード
24-3914-06
容量(mL)
2000
耐熱温度(℃)
約250
最大径×高さH(Φmm×mm)
150×230
目盛(mL)
250(目安)