メスシリンダー(ガラス製)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28926504 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
容量(mL)50 耐熱温度(℃)約250 材質ガラス 1目盛(mL)0.5 松吉医科器械コード08-2500-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28926495
2024-04-15
用途:
計量のため
医療・福祉・介護関連業

使用品が破損したため、購入。 曜日・時間問わず、短納期で入手でき助かりました。

対象商品:
28926425
2023-01-05
用途:
農薬の量を計ってみた
農・林・水産業

樹脂製は変色、変形したが、ガラスは問題なく使えた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
1人が参考にしています
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする