サンプラテック
サンプラテックの 処置・手術
サンプラテックの 容器類
サンプラテックの ピッチャー・計量カップ・ビーカー
メートルグラス(PP製)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28927116
品番
-
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
20
目盛(mL)
1(1〜10)、2(10〜20)
耐熱温度(℃)
120
松吉医科器械コード
08-2520-01