※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスシリンダー(PP製)不透明

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28927177 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
容量(mL)100 耐熱温度(℃)本体/120(オートクレーブ可)、台座/60(オートクレーブ不可) 材質ポリプロピレン 1目盛(mL)1 松吉医科器械コード08-2525-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28927238
2023-08-31
用途:
バイクのオイル交換などに便利
三谷モータースポーツ 様

PP製なので割れないので保管も安心
オイル交換などの作業に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする