マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の メスシリンダー
メスシリンダー(PP製)不透明
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
28927256
品番
1000ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,560
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1000
耐熱温度(℃)
本体/120(オートクレーブ可)、台座/60(オートクレーブ不可)
材質
ポリプロピレン
1目盛(mL)
10
松吉医科器械コード
08-2525-07