胸
glimmer(トムス)
glimmer(トムス)の ワーキングウェア
glimmer(トムス)の トップス
glimmer(トムス)の オールシーズン トップス
RFJリフレクフリースジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
28927589
品番
00238-RFJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
胸ポケットのあるフリースジャケット 反射テープで夜間も安心
種別
ジャケット
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
86
身幅(cm)
56
材質(表地)
フリース
ポケット
胸