ウルシヤマ金属工業
ウルシヤマ金属工業の 研究関連用品・実験用必需品
ウルシヤマ金属工業の 架台/スタンド/ホルダー類
ウルシヤマ金属工業の 試験管立て/ラック
試験管立(15mm用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28927807
品番
4X10
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合試験管(Φmm)
15
立て数(本)
40
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
220×95×65
配列
4×10
松吉医科器械コード
10-2820-08